CHF 1'744.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'885.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr340x5 |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 55 mm |
B | 55 mm |
b | 28 mm |
B5 | 72 mm |
d1 | 400 mm |
d2 | 373 mm |
d3 | 440 mm |
h | 15 mm |
CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026