CHF 1'349.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'459.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr320x5 |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 42 mm |
B | 42 mm |
b | 24 mm |
B5 | 56 mm |
d1 | 360 mm |
d2 | 346 mm |
d3 | 400 mm |
h | 12 mm |
CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026