CHF 5'672.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'131.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr480x5 |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 36 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 530 mm |
d2 | 503 mm |
d3 | 560 mm |
h | 15 mm |
CHF 420.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 454.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026