SKF

SKF Nutmutter HM 3084

  • ERIKS:12174589
  • Hersteller:HM 3084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'936.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'093.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM
Gewindegröße
Tr420x5
Außendurchmesser
490 mm
Breite
52 mm
B
52 mm
b
32 mm
B5
66 mm
d1
462 mm
d2
439 mm
d3
490 mm
h
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026