CHF 2'024.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'188.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr400x5 |
Außendurchmesser | 470 mm |
Breite | 52 mm |
B | 52 mm |
b | 28 mm |
B5 | 66 mm |
d1 | 442 mm |
d2 | 419 mm |
d3 | 470 mm |
h | 14 mm |
CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 48.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026