CHF 1'321.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'428.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr360x5 |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 45 mm |
B | 45 mm |
b | 28 mm |
B5 | 58 mm |
d1 | 394 mm |
d2 | 375 mm |
d3 | 420 mm |
h | 13 mm |
CHF 2'643.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'857.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 278.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 45.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026