SKF

SKF Nutmutter HM 3064

  • ERIKS:23765753
  • Hersteller:HM 3064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben acht abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 994.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM
Gewindegröße
Tr320x5
Außendurchmesser
380 mm
Breite
42 mm
B
42 mm
b
24 mm
B5
55 mm
d1
356 mm
d2
336 mm
d3
380 mm
h
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

CHF 30.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026