SKF

SKF Nutmutter HM 3060

  • ERIKS:23765752
  • Hersteller:HM 3060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben acht abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 722.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 780.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM
Gewindegröße
Tr300x4
Außendurchmesser
360 mm
Breite
42 mm
B
42 mm
b
24 mm
B5
54 mm
d1
336 mm
d2
316 mm
d3
360 mm
h
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

CHF 29.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026