CHF 516.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr260x4 |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 34 mm |
B | 34 mm |
b | 20 mm |
B5 | 46 mm |
d1 | 290 mm |
d2 | 273 mm |
d3 | 310 mm |
h | 10 mm |
CHF 1'032.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'116.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 24.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026