CHF 3'258.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'522.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr500x5 |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 68 mm |
B | 68 mm |
b | 36 mm |
B5 | 85 mm |
d1 | 550 mm |
d2 | 523 mm |
d3 | 580 mm |
h | 15 mm |
CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026