CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFN |
Typ | Impact spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 630 to 735 mm |
Schlüsselweite | 24.8031 to 28.937 in |
Länge | 590 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 8640 g |
Gewicht | 19 lb |
Dicke | 40 |
Stärke | 1.5748 in |
Länge | 23.2283 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |