CHF 144.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AN |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 5.497x12" |
Außendurchmesser | 180.315 mm |
Breite | 24.079 mm |
Innendurchmesser | 139.624 mm |
B | 24.079 mm |
b | 15.494 mm |
B3 | 139.62 mm |
d1 | 165.887 mm |
d3 | 180.315 mm |
G | 139.624 |
G | 139.624 mm |
h | 6.604 mm |
CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026