SKF

SKF Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO 12X24X13

  • ERIKS:23767027
  • Hersteller:NAO 12X24X13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadellager ohne Borde am Außenring sind nicht selbsthaltend. Dadurch können Außenring, Nadelkranz und Innenring getrennt von einander eingebaut werden. Das erleichtert den Einbau der Lager erheblich. Die Lager gibt es ohne un mit Innenring sowie ein- und zweireihig. Lager ohne Innnring werden verwendet, wenn die Welle gehärtt und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NAO
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO12X24X13

  • ERIKS:11834854
  • Manufacturer:1432510000

CHF 26.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026