INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO12X24X13

  • ERIKS:11834854
  • Hersteller:1432510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
8900 N
Statische Belastung
11800 N
Grenzdrehzahl
23600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14100 rpm
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO 12X24X13

  • ERIKS:23767027
  • Manufacturer:NAO 12X24X13

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026