SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6915

  • ERIKS:23769435
  • Hersteller:RNA 6915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
54 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 191.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026