Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6915-ZW-XL

  • ERIKS:24027546
  • Hersteller:0507437670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA69..-ZW
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
54 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
147000 N
Statische Belastung
275000 N
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Referenzdrehzahl
3250 rpm