CHF 277.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026