CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 145000 N |
Statische Belastung | 265000 N |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 3450 rpm |
CHF 277.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026