CHF 233.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 72 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026