CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 72 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 108000 N |
Statische Belastung | 198000 N |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3650 rpm |
CHF 233.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026