SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6912

  • ERIKS:23769433
  • Hersteller:RNA 6912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 115.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026