CHF 115.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 68 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 106000 N |
Statische Belastung | 191000 N |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3850 rpm |