CHF 171.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 63 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 133.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026