CHF 133.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 63 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 102000 N |
Statische Belastung | 176000 N |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
CHF 171.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026