CHF 122.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 96.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026