CHF 96.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 79000 N |
Statische Belastung | 127000 N |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
CHF 122.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026