CHF 94.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 73.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026