Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6907-ZW-XL

  • ERIKS:11671555
  • Hersteller:507435890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA69..-ZW
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
36 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
54000 N
Statische Belastung
86000 N
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6400 rpm
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6907

  • ERIKS:23769428
  • Manufacturer:RNA 6907

CHF 94.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026