SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6906

  • ERIKS:23769427
  • Hersteller:RNA 6906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6906-XL

  • ERIKS:23527084
  • Manufacturer:0507435620000

CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026