CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 49000 N |
Statische Belastung | 71000 N |
Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6600 rpm |