SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6904

  • ERIKS:23769425
  • Hersteller:RNA 6904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6904-XL

  • ERIKS:11671551
  • Manufacturer:507433760000

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026