INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6904-XL

  • ERIKS:11671551
  • Hersteller:507433760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40500 N
Statische Belastung
51000 N
Grenzdrehzahl
16900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10100 rpm
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6904

  • ERIKS:23769425
  • Manufacturer:RNA 6904

CHF 60.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026