SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6903

  • ERIKS:23769424
  • Hersteller:RNA 6903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
23 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6903-XL

  • ERIKS:11671549
  • Manufacturer:507433410000

CHF 28.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026