CHF 28.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 21100 N |
Statische Belastung | 29000 N |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
CHF 36.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026