CHF 32.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 25.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026