INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6901-XL

  • ERIKS:11671547
  • Hersteller:507429810000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
18100 N
Statische Belastung
21600 N
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13900 rpm
Referenzdrehzahl
14300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6901

  • ERIKS:23769422
  • Manufacturer:RNA 6901

CHF 32.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026