CHF 77.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 60.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026