CHF 60.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45500 N |
Statische Belastung | 63000 N |
Grenzdrehzahl | 13600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8200 rpm |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
CHF 77.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026