CHF 61.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 48.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026