Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA69/22-XL

  • ERIKS:11671544
  • Hersteller:507435460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
42000 N
Statische Belastung
55000 N
Grenzdrehzahl
15300 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9200 rpm
Referenzdrehzahl
8400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 69/22

  • ERIKS:23769419
  • Manufacturer:RNA 69/22

CHF 61.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026