SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4924

  • ERIKS:24004320
  • Hersteller:RNA 4924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4924-XL

  • ERIKS:23522902
  • Manufacturer:0506730500000

CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026