INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4924-XL

  • ERIKS:23522902
  • Hersteller:0506730500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
205000 N
Statische Belastung
390000 N
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2040 rpm
Referenzdrehzahl
2250 rpm