SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4922

  • ERIKS:23769416
  • Hersteller:RNA 4922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlagern eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrentzem radialen Bauraum. Die lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.Nadellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4922-XL

  • ERIKS:11671540
  • Manufacturer:33600000

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026