CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 149000 N |
Statische Belastung | 290000 N |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2220 rpm |
Referenzdrehzahl | 2430 rpm |