SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4916

  • ERIKS:23769412
  • Hersteller:RNA 4916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4916-XL

  • ERIKS:11671535
  • Manufacturer:506664950000

CHF 153.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026