CHF 153.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 101000 N |
Statische Belastung | 174000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3050 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
CHF 197.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026