SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4910

  • ERIKS:24004315
  • Hersteller:RNA 4910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4910-XL

  • ERIKS:11671529
  • Manufacturer:506220130000

CHF 55.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026