CHF 55.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53000 N |
Statische Belastung | 80000 N |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4650 rpm |
Referenzdrehzahl | 4350 rpm |
CHF 71.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026