CHF 65.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 50.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026