CHF 50.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 51000 N |
Statische Belastung | 73000 N |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
Referenzdrehzahl | 4900 rpm |